Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dobbelt afbrækkende værktøj til lastbiler til D-E-F-flanger i henhold til DIN 74234

Dobbelt kraveværktøj, lastbil
KRAVEVÆRKTØJSSÆT STORT

Varenr. 071491 02

EAN 4011231723077

Prisvisning for kunder efter login
Dobbelt afbrækkende værktøj til lastbiler til D-E-F-flanger i henhold til DIN 74234

Varenr. 071491 02
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
Til bremse- og koblingsledninger på lastbiler. Kan bruges på kobber-, stål- og aluminiumsrør.

Instruktioner

De forskellige stiftstørrelser indstilles ved at dreje det roterende hoved. Ingen tidskrævende skift af stifter.


Stiften trækkes automatisk ud af flangen af det excentriske greb.

Min. rørdiameter

4,75 mm

Maks. rørdiameter

10 mm

Dobbelt afbrækkende værktøj til lastbiler til D-E-F-flanger i henhold til DIN 74234 indeholdt:
Spændekæber til dobbelt kraveværktøj
1 x
Spændekæber til dobbelt kraveværktøj

CLMPJAW-F.DBFLARTL-4,75MM

Mængde: 1 x
1 x
Spændekæber til dobbelt kraveværktøj

KÆBER 6MM KRAVEVÆRKTØJSSÆT

Mængde: 1 x
1 x
Spændekæber til dobbelt kraveværktøj

KÆBER 8MM KRAVEVÆRKTØJSSÆT

Mængde: 1 x
1 x
Spændekæber til dobbelt kraveværktøj

KÆBER 10MM KRAVEVÆRKTØJSS.

Mængde: 1 x
1 x
Dorn til dobbelt kraveværktøj

DORN TIL KRAVEVÆRKTØJSSÆT 1,0-4,75MM

Mængde: 1 x
1 x
Dorn til dobbelt kraveværktøj

DORN 6MM KRAVEVÆRKTØJSSÆT

Mængde: 1 x
Dorn til dobbelt kraveværktøj
1 x
Dorn til dobbelt kraveværktøj

PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION1-8,00MM

Mængde: 1 x
1 x
Dorn til dobbelt kraveværktøj

DORN 10MM KRAVEVÆRKTØJSSÆT

Mængde: 1 x
1 x
Dorn til dobbelt kraveværktøj

DORN 6MM KRAVEVÆRKTØJSSÆT

Mængde: 1 x
1 x
Dorn til dobbelt kraveværktøj

DORN 8MM KRAVEVÆRKTØJSSÆT

Mængde: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Automatisk rørklipper

KOMPAKT RØRSKÆRER 3-16

Nem skæring af aluminium, kobber og tyndvæggede metalrør
x 1 stk.
Indvendig og udvendig afgratning

IND-OG UDV.RØRFRÆSER 3-40MM

Til afgratning af aluminium, kobber og bløde stålrør